JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの シート型チューブ
ホックチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
27028338
品番
JHN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質
シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製
長さ(m)
50
色
グレー
仕様
嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
シート幅(mm)
90
結束径(Φmm)
20
特性
難燃性
商品説明動画
盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
参考になった