JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの シート型チューブ
ホックチューブ リバーシブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
結束径(Φmm)
10
注文コード
27028758
品番
JST-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
結束径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製
長さ(m)
25
色
グレー/ブラック
仕様
嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
結束径(Φmm)
10
特性
難燃性
商品説明動画
盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
参考になった