ホックチューブ リバーシブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 27028776 品番 JST-20R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)

材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 結束径(Φmm)20 特性難燃性

商品説明動画

盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする