JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの シート型チューブ
ホックチューブ リバーシブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
27028812
品番
JST-50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製
長さ(m)
25
色
グレー/ブラック
仕様
嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
結束径(Φmm)
50
特性
難燃性
商品説明動画
盤内配線を簡単結束!ホック付チューブ
参考になった