フナボリ
フナボリの 冷房用品
フナボリの 冷房関連用品
移動式大型首振り送風機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27029067
品番
M601-FRP
販売価格(税込)
¥1,100,000
販売価格(税別)
¥
1,000,000
バスケットに入れる
大型送風機としては初めての90度首振り式の製品です。
工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
用途
工場、倉庫、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、観光レジャー施設など様々な場所に
質量(kg)
110
消費電力(W)
1000
スイッチ
安全ブレーカー内蔵
回転数(min
-1
[r.p.m])
520
羽根枚数
6
モーター
1HP F12P
騒音値(dB)
65〜70(吹出口から7m付近)
羽根形状
42インチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
155×116×90
外装
FRP
有効距離(m)
(送風)15
風量(m
3
/h)
25000
注意
※納入時にフォークリフト又はパワーゲート車が必要です。
※個人宅様への配送は出来かねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません