曜日別特売
- EBM 18-8 プロシェフ IH 外輪鍋  蓋無ノンスティック EBM(江部松商事) 27270435

EBM 18-8 プロシェフ IH 外輪鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.6
内容量1個注文コード27270435品番-
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法(cm)24容量(L)3.6質量(kg)1.5サイズ(cm)24深さ(mm)80板厚(mm)0.8底径(Φmm)224外径(mm)253EBM品番8888150内径(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする