EBM(江部松商事)
EBM 18-8 プロシェフIH 深型片手鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
16
16
18
20
22
24
26
28
30
容量(L)
1.9
1.9
2.7
3.6
4.7
6.1
8
9.5
13.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法(cm)
16
容量(L)
1.9
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
95
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
152
外径(mm)
172
EBM品番
8886550
内径(cm)
16