debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ シチューパン(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
20
20
24
28
容量(L)
3.4
3.4
5.4
10.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271406
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.4
質量(kg)
1.7
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
110
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
165
外径(mm)
215
EBM品番
7000400
内径(cm)
20