debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ シチューパン(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
20
24
28
容量(L)
5.4
3.4
5.4
10.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271415
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.4
質量(kg)
2.4
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
130
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
200
外径(mm)
255
EBM品番
7000500
内径(cm)
24