debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ シチューパン(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
28
20
24
28
容量(L)
10.4
3.4
5.4
10.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271424
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
容量(L)
10.4
質量(kg)
3.7
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
150
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
235
外径(mm)
295
EBM品番
7006600
内径(cm)
28