18cm デバイヤー アフィニティ ソースパン(蓋無) debuyer(デバイヤー) 27271467

デバイヤー アフィニティ ソースパン(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)2.5
内容量1個注文コード27271467品番18cm
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
容量(L)2.5質量(kg)1.2サイズ(cm)18深さ(mm)100板厚(mm)2.3底径(Φmm)150外径(mm)193EBM品番7000900内径(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする