マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ テーパーパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
28
20
24
28
容量(L)
4.7
1.9
3.1
4.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271869
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
容量(L)
4.7
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
77
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
169
外径(mm)
300
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7409400
内径(cm)
28