ナカオアルミ
キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
21
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
2.5
2.5
3.6
5
6.8
9.5
12
15
20
23
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272325
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
質量(kg)
1
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
70
板厚(mm)
3
外径(mm)
226
EBM品番
7261000
内径(cm)
21