曜日別特売
27cm キングアルマイト 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 27272343

キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)5
内容量1個注文コード27272343品番27cm
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)5質量(kg)1.7サイズ(cm)27深さ(mm)90板厚(mm)3外径(mm)288EBM品番7261200内径(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする