曜日別特売
30cm キングアルマイト 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 27272359

キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)6.8
内容量1個注文コード27272359品番30cm
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(L)6.8質量(kg)2.1サイズ(cm)30深さ(mm)100板厚(mm)3外径(mm)319EBM品番7261300内径(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする