曜日別特売
36cm キングアルマイト 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 27272377

キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)12
内容量1個注文コード27272377品番36cm
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
容量(L)12質量(kg)3サイズ(cm)36深さ(mm)120板厚(mm)3外径(mm)380EBM品番7261500内径(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする