曜日別特売
39cm キングアルマイト 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 27272386

キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)39
容量(L)15
内容量1個注文コード27272386品番39cm
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
容量(L)15質量(kg)3.5サイズ(cm)39深さ(mm)130板厚(mm)3外径(mm)410EBM品番7261600内径(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする