27cm キングアルマイト テーパー鍋(目盛付) ナカオアルミ 27272578

キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)4
内容量1個注文コード27272578品番27cm
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(L)4質量(kg)1.1サイズ(cm)27下径(Φmm)196深さ(mm)100板厚(mm)3外径(mm)278EBM品番7263500内径(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする