曜日別特売
- マトファー/ブウジャ シチューパン マトファーブウジャ 27272684

マトファー/ブウジャ シチューパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27272684品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,200
材質ステンレス/銅容量(L)3.3質量(kg)2.7深さ(mm)105板厚(mm)2.5外径(mm)214EBM品番158900内径(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする