マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ シチューパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27272693
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
容量(L)
5.4
質量(kg)
3.6
深さ(mm)
120
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
258
EBM品番
159000
内径(cm)
24