曜日別特売
- マトファー/ブウジャ シチューパン マトファーブウジャ 27272709

マトファー/ブウジャ シチューパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27272709品番-
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質ステンレス/銅容量(L)8.6質量(kg)4.5深さ(mm)140板厚(mm)2.5外径(mm)305EBM品番159100内径(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする