マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径(mm)
136
注文コード
27272788
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
板厚(mm)
1.3
外径(mm)
136
EBM品番
160000
内径(cm)
12