マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
157
注文コード
27272797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
板厚(mm)
1.3
外径(mm)
157
EBM品番
160100
内径(cm)
14