レズレー
レズレー プレミアムライン サービングパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27274513
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.6
質量(kg)
1.8
深さ(mm)
73
板厚(mm)
3
底径(Φmm)
218
外径(mm)
295
EBM品番
8680000
内径(cm)
28