20L ワンダーシェフ プロビッグ圧力鍋 ワンダーシェフ 27274714

ワンダーシェフ プロビッグ圧力鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27274714品番20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
容量(L)20付属品掃除ピン質量(kg)6.4高さ(mm)407深さ(mm)322外寸(mm)425×310底径(Φmm)230内径(mm)280EBM品番2004402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする