EBM(江部松商事)
EBM モリブデンジⅡプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
30
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
7.6
5.8
7.6
10
12.7
15.5
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274924
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(L)
7.6
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
135
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
205
外径(mm)
313
EBM品番
8695210
内径(cm)
30