曜日別特売
33cm キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 27275037

キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)11
内容量1個注文コード27275037品番33cm
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
容量(L)11質量(kg)1.3サイズ(cm)33深さ(mm)150板厚(mm)2.3外径(mm)343EBM品番7264500内径(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする