ナカオアルミ
キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
36
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
容量(L)
13
3.9
5.6
8
11
13
16
19
23
28
38
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275046
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
13
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
165
板厚(mm)
2.3
外径(mm)
374
EBM品番
7264600
内径(cm)
36