EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275107
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
質量(kg)
2
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
138
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
275
EBM品番
20500
外径(cm)
30