曜日別特売
- EBM 18-8 ゆで麺鍋 EBM(江部松商事) 27323048

EBM 18-8 ゆで麺鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード27323048品番-
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
容量(L)16適合ゆで麺鍋用リングA、Bタイプ種別質量(kg)3深さ(mm)185板厚(mm)0.9内径(mm)475EBM品番867100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする