曜日別特売
- EBM 18-8 関東煮 おでん鍋 EBM(江部松商事) 27337136

EBM 18-8 関東煮 おでん鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台サイズ(cm)45注文コード27337136品番-
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
容量(L)14種別尺5(45cm)13Aサイズ(cm)45ガス消費量(kW[kcaL/h])4.42寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×405×H195、(鍋)450×360×95EBM品番885820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする