曜日別特売
23cm EBM 電磁用 しゃぶしゃぶ鍋 穴明 EBM(江部松商事) 27359983

EBM 電磁用 しゃぶしゃぶ鍋 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)2.7
内容量1個注文コード27359983品番23cm
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鍋物料理をもっと美味しく

容量(L)2.7質量(kg)2.1高さ(mm)96内径(Φmm)230外径(Φmm)245深さ(mm)57板厚(mm)2.5底径(Φmm)190EBM品番4866300
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする