EBM(江部松商事)
EBM 電磁用 しゃぶしゃぶ鍋 穴明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
4
2.7
3.3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360008
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鍋物料理をもっと美味しく
容量(L)
4
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
100
内径(Φmm)
270
外径(Φmm)
287
深さ(mm)
67
板厚(mm)
2.6
底径(Φmm)
220
EBM品番
4937000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。