曜日別特売
20cm プロデンジ しゃぶしゃぶ鍋(ツマミ金仕上) 仔犬印(本間製作所) 27360044

プロデンジ しゃぶしゃぶ鍋(ツマミ金仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)1.3
内容量1個注文コード27360044品番20cm
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
容量(L)1.3材質SUS444(18クロームモリブデン鋼)質量(kg)0.8内径(Φmm)175深さ(mm)70板厚(mm)2底径(Φmm)130EBM品番5271800外径(cm)20
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする