曜日別特売
- 鉄 しゃぶしゃぶ鍋 木蓋付 アサヒ(鋳物) 27360114

鉄 しゃぶしゃぶ鍋 木蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27360114品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます

容量(L)2質量(kg)3.5高さ(mm)96内径(Φmm)253外径(Φmm)260深さ(mm)68板厚(mm)4底径(Φmm)220EBM品番7485900
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする