曜日別特売
23 雪平 MIS-23 ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋 HARIO 27360306

ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)1.9
内容量1個注文コード27360306品番23 雪平 MIS-23
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろが分かります。

容量(L)1.9材質本体:ステンレス、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン・シリコンゴム質量(kg)1.3内径(Φmm)225外径(Φmm)285深さ(mm)50底径(Φmm)127EBM品番1520500
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする