曜日別特売
AT-T20W 揚げ天 温度計付天ぷら鍋 タマハシ 27397083

 

AT-T20W 揚げ天 温度計付天ぷら鍋 タマハシ 27397083
AT-T20W 揚げ天 温度計付天ぷら鍋 タマハシ 27397083

揚げ天 温度計付天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード27397083品番AT-T20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

黒を基調としたシックなデザイン。揚げごろがわかる温度計付。

材質(本体)鉄、(ガード)鉄サイズ(cm)20質量(g)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×215×110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄製ですので使用後はすみやかに水分をふき取ってください。錆びの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする