曜日別特売
RM57 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 27432309

RM57 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 27432309
RM57 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 27432309

VベルトM形 (レッド)

(43件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効外周長さ(mm)1448
1448
457
483
508
533
559
584
610
635
660
686
711
737
762
787
813
838
864
889
914
940
965
991
1016
1041
1067
1092
1118
1143
1168
1194
1219
1245
1270
1295
1321
1346
1372
1397
1422
1473
1499
1524
1549
1575
1600
1626
1651
1676
1702
1727
1753
1778
1803
1829
1854
1880
1905
1930
1956
1981
2007
2032
2057
2083
2108
2134
2159
2184
2311
2337
2362
2413
内容量1本注文コード27432309品番RM57
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベルト上幅(mm)10ベルト高さ(mm)5.5呼び番号57インチ種別M型材質ゴムタイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~+70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上JIS規格標準以外材質(ベルト)ゴム有効外周長さ(mm)1448最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: モーターとプーリー
株式会社むかさ商店卸売・小売業

耐久性を期待して注文してみたが、現在使用中の物と同じだった。耐久性に問題があるのか?モーターとプーリーに2本のベルトが掛かる内の1本。構造的に?毎日使う機械ではない。消耗品なので仕方ないですね。モノタロウブランドが品切れで仕方なく購入。

対象商品 : 34908307
2025-05-22
用途: 旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

2024-09-25
用途: 二槽式洗濯機の修理
建設業・工事業

1987年製のNEC二槽式の羽根回転が「ガクガク」するようになってしまったので交換しました。
元々はM32が付いていましたがプーリも減っておりテンション調整機構が無いためRM31を使ってみたところ丁度良い張り具合になりました。
まだまだ現役で動いています。

2が参考にしています
対象商品 : 34908352
2024-02-04
用途: 浄化槽のブロアーのモーターとの接続ベルトに使用

もともとはM型のスタンダードのベルトがついていましたが、動きが悪いので、外してみたところ、切れ目が入っていて、テンションがうまく伝わらなかったようです。ですので、交換用として、強化型のレッドタイプにしました。今現在も何の問題なく動いております。少々値段がアップするだけですので、断然こちらをお勧めします。

4が参考にしています
対象商品 : 34908352
2024-01-01
用途: 旧車に
建設業・工事業

2TG用のVベルトは幅狭なので、丁度良かったです。

対象商品 : 34908377
2023-11-14
用途: コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品 : 34908352
2023-07-31
用途: 浄化槽のブロアーのモーターのベルトです。

持ちはいいと思い、レッドを購入しました。これから、どれだけ頑張ってくれるかわかりませんが、敢えて、強度のいいものを購入しました。送料も安く、迅速に届きました。感謝です。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 34908352
2023-07-08
用途: 浄化槽ブロワーの交換用ベルト
農・林・水産業

スタンダードベルトより伸びに強いですが、もっと強いタイプのベルトがあれば欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする