曜日別特売
42cm アルミ円付鍋 仔犬印(本間製作所) 27573928

アルミ円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード27573928品番42cm
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。
純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。

材質アルミ(アルマイト加工無し)サイズ(cm)42容量(L)20上内径×下内径×深さ(mm)420×390×180底面の厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする