曜日別特売
20cm PC柄モリブデン実用片手鍋 柄沢製作所 27574007

PC柄モリブデン実用片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)3.3
内容量1個注文コード27574007品番20cm
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

熱源を選びません
実用性を最優先した形です。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加サイズ(cm)20容量(L)3.3板厚(mm)1内径×深さ(mm)200×110アズワン品番64-5187-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする