曜日別特売
33cm 本蓚酸両手鍋 オオイ金属 27574095

本蓚酸両手鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
満水容量(L)13
内容量1個注文コード27574095品番33cm
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開

材質蓚酸アルマイトサイズ(cm)33内径(Φmm)330深さ(mm)155板厚(mm)1アズワン品番64-5187-37満水容量(L)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27574077
2023-03-21
用途: 家庭での炊事用
農・林・水産業

オオイ金属のアルミ両手鍋はホームセンターでも売っていて、小さいサイズですが購入したことがあり、従来のアルミ両手鍋に似た感じがあることから今回もオオイ製にしました。ただ内径が28cmで外径が31cm(深さ13cm)というアルミ両手鍋がホームセンターに売っておらず、大型店舗のホームセンターでもありませんでしたのでモノタロウで購入することにしました。家庭用ガスコンロのサイズが60cmぐらいなので片方が30cm・片方が30cmのスペースがあるので、今回の内径28cmアルミ両手鍋は昔ながらの中型鍋として使い勝手がいいので、地元のホームセンター等で姿を消したことが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする