オオイ金属
本蓚酸片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
16
18
20
容量(L)
2.7
1.3
1.9
2.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27574147
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質
蓚酸アルマイト
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.7
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
200×95
アズワン品番
64-5187-42