曜日別特売
15cm 木製薄口鍋蓋 めいじ屋 27574174

木製薄口鍋蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード27574174品番15cm
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質アラスカヒノキサイズ(cm)15板厚(mm)10アズワン品番64-5187-45直径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする