曜日別特売
21cm 木製薄口鍋蓋 めいじ屋 27574199

木製薄口鍋蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)21
内容量1個注文コード27574199品番21cm
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質アラスカヒノキサイズ(cm)21板厚(mm)10アズワン品番64-5187-47直径(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする