※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-80 エンジンオイル添加剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード27585277 品番NC-80 1L
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。
従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。
NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。
【効果】
エンジンノイズの低減
既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等)
出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。

成分100%化学合成(エステル系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする