H&H
H&Hの 空圧補器
H&Hの エアフィルタ
エアーフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27718505
品番
#382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除ききれいな空気をエアー機器に供給します。
手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05〜1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付