- オールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズ SNTF EBM(江部松商事) 27755578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズ SNTF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
耐荷重(kg)約80
適合サイズ(cm)(寸胴鍋)30~39
内容量1個注文コード27755578品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合サイズ(cm)(寸胴鍋)30~39種別耐荷重(kg)約80キャスターSNTF小Φ50ゴム3輪自在(2輪ストッパー付)EBM品番8490430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする