※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ焼きしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27848303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
3.5
仕様
焼皿部:フッ素樹脂加工
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
120
内径(Φmm)
298
外径(Φmm)
333
深さ(mm)
95
板厚(mm)
4
皿径(Φmm)
焼:155(145)
EBM品番
1157200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。