※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ合金しゃぶ鍋 共蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27848328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
2.8
質量(kg)
2.3
内径(Φmm)
227
外径(Φmm)
285
深さ(mm)
100
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
180
EBM品番
1157000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。