曜日別特売
- 五進 鉄 ホーロー仕上 ちり鍋 EBM(江部松商事) 27848513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

五進 鉄 ホーロー仕上 ちり鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1.9
内容量1個注文コード27848513品番-
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
容量(L)1.9種別27cm質量(kg)2.4内径(Φmm)250外径(Φmm)270深さ(mm)50板厚(mm)3.5EBM品番5357400
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする